曜日別特売

SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM

SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM - StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM - StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM - StarTech.com

100% Cisco GLC-SX-MMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作
OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート
MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換
ネットワークをリモートセグメントに拡張
仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-SX●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:500m●光ファイバの種類:マルチモード●波長:850 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~90% RH●消費電力:1W以下●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212845GLCSXMMDSTT
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする