SMC
AF40-D Series エアフィルタ
管接続口径
1/4
ボディサイズ
40
流れ方向
左→右
ブラケット
ブラケットなし
オプション
ドレン排出口オプションa:ドレンガイド付、ドレン排出口オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし
ねじの種類
Rc
ろ過度(μm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20252350
AF40-02-7J-40-D
40
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください