扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー

扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー - YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー - YAMAZEN(山善)

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機
【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】
消費電力:43/47W(50/60Hz)
電源コード長:約1.6m
モーター:ACモーター
風量切替:3段階(弱・中・強)
引き紐スイッチ式
左右自動首振り
上下手動角度調節
【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】
消費電力:45/48W(50/60Hz)
モーター:ACモーター
風量切替:3段階(弱・中・強)
リモコン式
切タイマー:1/2/4h
左右自動首振り
上下手動角度調節
【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】
消費電力:25W(50/60Hz)
モーター:DCモーター
風量切替:3段階(弱・中・強)
リモコン式
切タイマー:1/2/4h
左右自動首振り
上下手動角度調節

用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト質量(kg)2.6電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5保証期間メーカー:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29526117YWX-AFD30(C)DCモーター リモコン式
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29526099YWT-AF30(C)ACモーター 引き紐式
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
29526108YWX-AF30(C)ACモーター リモコン式
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする