曜日別特売

Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White

Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White - ポラロイド(polaroid)

Bluetooth(R)対応スマホプリンター
デジタル画像をシールタイプの写真へプリント
Polaroid Hi·Printアプリで画像をカスタマイズ
Polaroid Hi·Print 2x3ペーパーカートリッジ対応

仕様対応紙:Polaroid Hi-Print 2×3専用ペーパーカートリッジ(別売り)質量(g)255 (カートリッジ含まず)本体寸法(mm)26.9 x 149.8 x 79.5バッテリーLithium-ion battery使用時間1回の充電で最大20枚の写真印刷充電時間約1時間互換性iPhone 6以降(iOS 12.2以上)およびほとんどのAndroidスマートホン(Android 7以上)バッテリー容量(mAh)620内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295285769128JP
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする