カラーチェンジ LEDランタン

カラーチェンジ LEDランタン - CAPTAIN STAGカラーチェンジ LEDランタン - CAPTAIN STAGカラーチェンジ LEDランタン - CAPTAIN STAGカラーチェンジ LEDランタン - CAPTAIN STAGカラーチェンジ LEDランタン - CAPTAIN STAGカラーチェンジ LEDランタン - CAPTAIN STAGカラーチェンジ LEDランタン - CAPTAIN STAG

LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。
スイッチの長押しで無段階調光が可能です。

仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム質量(g)約400(乾電池含まず)電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず)連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。内容量1個
注意
※レンタル等による貸し出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品改良のため外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452718UK-4052
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする