ソフト缶ジャケット(ブラック/ホワイト)

ソフト缶ジャケット(ブラック/ホワイト) - CAPTAIN STAGソフト缶ジャケット(ブラック/ホワイト) - CAPTAIN STAGソフト缶ジャケット(ブラック/ホワイト) - CAPTAIN STAG

冷えた缶飲料の結露防止に、ソフトな握り心地の缶ジャケットです。
自分の飲料の区別にも便利。

適合使用可能な缶サイズ:外径65~68mm×高さ120×170mm程度材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム寸法(mm)約98×130×厚さ8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31483990UE-4916
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする