CAPTAIN STAG
ソフト缶ジャケット
冷えた缶飲料の結露防止に、ソフトな握り心地の缶ジャケットです。
自分の飲料の区別にも便利。
適合
使用可能な缶サイズ:外径65~68mm×高さ120×170mm程度
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
寸法(mm)
約98×130×厚さ8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31484069
UE-4917
オリーブ/グリーン
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31484078
UE-4922
グラデーション/イエロー×ミントグリーン
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31484087
UE-4923
グラデーション/ピンク×ブルー
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31484096
UE-4924
キャンプ/グリーン
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください