ソフトボトルホルダー

ソフトボトルホルダー - CAPTAIN STAGソフトボトルホルダー - CAPTAIN STAGソフトボトルホルダー - CAPTAIN STAGソフトボトルホルダー - CAPTAIN STAGソフトボトルホルダー - CAPTAIN STAGソフトボトルホルダー - CAPTAIN STAG

ペットボトルやステンレスボトルの携帯に便利なボトルホルダー。
ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。
ペットボトル500ml~ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。
ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。

適合使用可能なボトルサイズ:外径65~73mm×高さ170~250mm程度材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金寸法(mm)約本体:70×70×160、ベルト:幅25×長さ550~1,050内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31483895UE-4919ブラック/ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
31483911UE-4921ベージュ/ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする