曜日別特売

”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用)

”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用) - 日本バイリーン

特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。

用途乾燥炉用。トラスコ品番418-9094材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20±3耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)45ろ過風速(m/s)1本体寸法(m)0.5×0.5内容量1箱(40枚)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
捕集効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654220AI-100W-500X50090
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする