ハニタ
防犯防災飛散防止フィルム SG7-A150
地震や台風などによるガラス破片事故を防止します。
UVカット92%以上でお肌を守ります。
太陽熱大幅カットでエアコンの負担を減らし、省エネ効果があります。
車や建物への不法侵入を防止します。
用途
車や建物への不法侵入防止。
付属品
ヘラ、リーフレット
トラスコ品番
463-0297
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.203
色
クリア
長さ(m)
1.5
幅(m)
0.61
内容量
1巻
注意
※防犯性の高いものですが、防犯を保証するものではありません。
※直射日光が当たる場所の熱線吸収硝子・網入りガラスなどに希に熱割れが生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34675186
SG7-A150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません