サーモフラスクA1.9L

サーモフラスクA1.9L - タケヤ化学サーモフラスクA1.9L - タケヤ化学サーモフラスクA1.9L - タケヤ化学サーモフラスクA1.9L - タケヤ化学サーモフラスクA1.9L - タケヤ化学サーモフラスクA1.9L - タケヤ化学

アウトドアに最適な、真空断熱構造の保冷専用ステンレスボトル
持ち運びに便利なキャリーハンドルが付いています。
底部を衝撃から守るシリコンバンパーを標準装備しています。
本体は、耐久性が高く剥がれにくいパウダーコーティング塗装を採用しています。汗をかいた手でも滑りにくく持ちやすい。
滑りにくく、開けやすいネジキャップです。ペットボトルの使用感で開閉できます。
キャップは開くとロックがかかるので、飲むときも邪魔になりません。
氷を入れやすい広口タイプです。
真空断熱ステンレス構造で、保冷力抜群の保冷専用ステンレスボトル、直飲みタイプです。

材質本体(アウター/インナー):ステンレス鋼 、フタ/ネジキャップ/ネジキャップホルダー/ハンドル:ポリプロピレン 、シリコーンリング/ネジキャップパッキン/フタパッキン:シリコーンゴム 、軸:ステンレス鋼 、シリコーンバンパー:シリコーンゴムブラック容量(L)1.9本体質量(g)859寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドルアップ時:12.7×12.7×32.1、ハンドルダウン時:14.5×12.7×28.3内容量1本
注意
※食器洗い・乾燥機の使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685826-
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする