ウォッシャブルストーブ

ウォッシャブルストーブ - 八光電機

防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。
熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。
壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )
細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。
本体はステンレス製で耐食性に優れています。
屋外での使用が可能です。

付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
消費電力(kW)
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210189HIE2101約61001キャブタイヤケーブル(2PNCT)2 mm2×3芯 2 m・接地2P電源プラグ(防水型)付き
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
36210198HIE2151約7単相 2001.5キャブタイヤケーブル(2PNCT)2 mm2×3芯 2 m・丸形圧着端子(M4用)付き
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする