・手のひらサイズの強力ジェットファン
・風量を3段階で切り替え可能
・最長約9時間のロング稼働
・ハンドストラップ付属
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付)色クリア本体質量(g)約 75※ハンドストラップ含まず寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×42×103連続使用時間(時間)【ファン】満充電時:約 1.5~2(風量:強)~約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。バッテリーリチウムイオン電池:3.7V / 2000mAh、7.4Wh充電時間空の状態から満充電まで約 4時間バッテリー容量(Ah)2保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整3段階 (弱、中、強)充電方式充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。定格入力USB Type-Cポート:5V/1.5A動作温度範囲(℃)0~45内容量1個