おおたけ
押しボタン式リビング扇風機
押しボタンリビング扇風機
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)
31/35
風量
3段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.0/1.1
切タイマー
~3H
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232336
MF-325T
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください