防犯フィルム施工済みステッカー

防犯フィルム施工済みステッカー - 光防犯フィルム施工済みステッカー - 光防犯フィルム施工済みステッカー - 光

窓の屋外側に貼るだけで空き巣やガラス破り侵入防止対策になります
表面PP貼り、裏面粘着
セキュリティ強化
ステッカーのみです、防犯フィルムは別途ご用意ください

材質(本体)PET、(粘着剤)アクリル系厚さ(mm)0.1サイズ(mm)40×105内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37740310SEC104-1
オープン
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする