マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるスマホホルダー。
MagSafeに対応した機器やアクセサリーをテーブルやパイプなどに簡単に取り付けできます。
マグネットが内蔵されたヘッド部分は、3軸の関節構造であらゆる向きや角度に固定可能。
ネジなどの締め付けが不要で、手で動かせてしっかり角度を保持します。
テーブルや棚板などをはさんで固定するクリップマウント部は、最大40mmの厚みの天板に対応。
強力スプリングとノンスリップラバーシートでホルダーをしっかり固定できます。
クリップマウントはパイプラックなどの円柱パイプにも取り付け可能。
未使用時は約9×3cmと小さく折りたたんでコンパクトに収納可能。
旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。
さらに本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える、両面テープ付きメタルリングが付属。
マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。