マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるスマホホルダー。
MagSafeに対応した機器やアクセサリーをテーブルなどに簡単に取り付けできます。
・マルチクリック関節ホルダーヘッドで回転・角度自由自在
マグネットが内蔵されたヘッド部分は、3軸の関節構造であらゆる向きや角度に固定可能。
カチカチと小気味良いクリック感で、手で動かせてしっかり角度を保持します。
・最大幅40mm対応 強力スプリングマウント
テーブルや棚板などをはさんで固定するクリップマウント部は最大40mm幅まで対応。
強力スプリングとノンスリップラバーシートでホルダーをしっかり固定できます。
・折りたたみ式でコンパクトに収納・持ち運び
未使用時は約9×6cmと小さく折りたたんでコンパクトに収納が可能。
旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。
・マグネット非対応機器にも貼って使えるメタルリング付き
本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える、両面テープ付きメタルリングが付属。
マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798