菊水化学工業
カビフージA
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
用途
一般建築物の内装
カビの遮断下塗材
ケツロナインの下塗材
主成分
変性アクリル
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
適合器具
はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工内容
はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
塗付量(kg/m
2
)
0.11以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
所要量(kg/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38286100
-
1缶(17kg)
155~189m
2
/17kg 0.09~0.11kg/m
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38286109
-
1缶(4kg)
36~44m
2
/4kg 0.09~0.11kg/m
2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。