菊水化学工業
カビフージB
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。
密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。
用途
一般建築物の内装
カビの遮断下塗材
ケツロナインの下塗材
主成分
変性アクリル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適合器具
はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工内容
はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.2以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
希釈液
所要量(kg/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38286118
-
1缶(14kg)
16000mL
無希釈 / 0.2(kg/m
2
)以下
70~140(14kg) / (0.10~0.20(kg/m
2
))
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38286127
-
1缶(3kg)
3000mL
0.2(kg/m
2
) / 無希釈
15~30(3kg) / (0.10~0.20(kg/m
2
))
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。