ガイナマルチシーラー

ガイナマルチシーラー - 菊水化学工業

下地への抜群の密着力を持っており、各種サイディングや屋根の下塗りとして使用頂けます。
含浸性に優れ、下地の深部まで浸透します。
ヘアークラック等の劣化層、脆弱部層に対して表面へのとまりも兼備し、しつかり補強します。
水分や二酸化酸素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、凍害を抑制します。

用途
一般建築物の内外装及び屋根用下塗材
内外部壁面新築・改修下地
主成分エポキシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈液無希釈適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)・コンクリート・モルタル・窯業サイディングの場合 45~150m2/15kgセット 0.10~0.34kg/m2 ・スレート屋根の場合 25~100m2/15kgセット 0.15~0.60kg/m2 最大0.60kg/m2/2回 ・モニエル瓦の場合 50~100m2/15kgセット 0.15~0.30kg/m2内容量1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38287421-クリア
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38287430-ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする