曜日別特売

ガイナメタルプライマーII

ガイナメタルプライマーII - 菊水化学工業

乾燥性に優れ、温度等の条件によりその日のうちに次工程が施工可能です。
亜鉛メッキ、アルミニウムやコンクリート、各種旧塗膜に対して優れた付着性を示します。
強溶剤のような強い臭気はありません。 人、環境に影響を及ぼす有害物質を含みません。

用途
一般建築物の鉄部用錆止め塗料
金属部 木部
ホワイト主成分変性エポキシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈液ガイナ下塗用専用シンナー適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)94~114m2/16kgセット 0.14~0.17kg/m2内容量1セット(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38287448-
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする