菊水化学工業
ガイナ水性カチオンシーラー
カチオン系自己架橋型エマルションなので、下地や既存塗膜との付着性に優れています。
超微粒子のマイクロエマルジョンなので、浸透性が非常に良好です。
耐水性、耐アルカリ性に優れています。
用途
一般建築物の内外装
内外部壁面新築・改修下地
主成分
カチオン系アクリル
危険物の類別
非危険物
希釈液
無希釈
適合器具
はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工内容
はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
所要量(kg/m
2
)
80~150m
2
/15kg 0.10~0.19kg/m
2
内容量
1缶(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38287396
-
クリア
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38287405
-
ホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。