曜日別特売

コンプレッサ兼用ドレンコック

コンプレッサ兼用ドレンコック - パオックコンプレッサ兼用ドレンコック - パオック

コンプレッサ兼用のドレンコックです。

用途コンプレッサ兼用のドレンコックに適合機種AG-3039NF、AG-4578NTF材質本体:真鍮ねじ径R1/4本体寸法(mm)W39×H31×D16本体質量(g)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38407805DC-1/4R
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする