曜日別特売

ブルートゥースヘッドホン

ブルートゥースヘッドホン - YAMAHA(ヤマハ)ブルートゥースヘッドホン - YAMAHA(ヤマハ)

2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン

仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意型式密閉型/オーバーイヤー質量(g)335口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~20000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490929YH-E700BBブラック
オープン
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38490938YH-E700BCベージュ
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする