曜日別特売

洗える持ち帰り寿司・ピザが入るレジかごかばん タワー ブラック

洗える持ち帰り寿司・ピザが入るレジかごかばん タワー ブラック - 山崎実業洗える持ち帰り寿司・ピザが入るレジかごかばん タワー ブラック - 山崎実業洗える持ち帰り寿司・ピザが入るレジかごかばん タワー ブラック - 山崎実業洗える持ち帰り寿司・ピザが入るレジかごかばん タワー ブラック - 山崎実業洗える持ち帰り寿司・ピザが入るレジかごかばん タワー ブラック - 山崎実業

寿司やピザを水平に持ち運べる!レジかごかばんにもなるエコバッグ
ファスナーを閉じれば少ない買い物の際のエコバッグとして、ファスナーを開けばレジかごかばんに、さらに、傾けたくない持ち帰り寿司やピザを水平持ちできる手提げに変化!フレキシブルに使える保冷保温のエコバッグです。持ち手は肩掛けができる長さなので重たい荷物も楽に持ち運べます。中身の飛び出しを防止できる巾着タイプで、外側にポケットがあり使いやすく便利。使用しないときはコンパクトに折り畳めます。洗濯OK。

材質【表地・裏地】ポリエステル【持ち手】ポリプロピレンブラック質量(g)290耐荷重(kg)15/【水平持ち】5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ファスナー閉じた時】55×14.5×37.5((持ち手含まず))ポケット内寸法(mm)155×195内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384935192126
オープン
4,900
5,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする