曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研
結線方式スプリングロック取付方式DIN35mm適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11内容量1個
275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
定格通電電流(A)
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920930VTXL-1.5/3BL-1P1-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
452
399
439(税込)
15日以内出荷
返品不可
38920939VTXL-1.5/3BL-2P2-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
571
499
549(税込)
15日以内出荷
返品不可
38920948VTXL-1.5/3BL-3P3-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
688
599
659(税込)
15日以内出荷
返品不可
38920957VTXL-1.5/3BL-4P4-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
806
699
769(税込)
15日以内出荷
返品不可
38920966VTXL-1.5/3BL-5P5-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
925
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
38920975VTXL-1.5/3BL-6P6-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,043
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
38920991VTXL-1.5/3BL-7P7-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,161
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921000VTXL-1.5/3BL-8P8-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,280
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921009VTXL-1.5/3BL-9P9-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,397
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921018VTXL-1.5/3BL-10P10-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,515
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921027VTXL-1.5/3BL-11P11-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,634
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921036VTXL-1.5/3BL-12P12-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,752
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921045VTXL-1.5/3BL-13P13-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,870
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921061VTXL-1.5/3BL-14P14-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
1,988
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921070VTXL-1.5/3BL-15P15-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,106
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921079VTXL-1.5/3BL-16P16-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,224
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921088VTXL-1.5/3BL-17P17-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,342
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921097VTXL-1.5/3BL-18P18-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,461
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921106VTXL-1.5/3BL-19P19-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,579
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921115VTXL-1.5/3BL-20P20-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,697
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921131VTXL-1.5/3BL-21P21-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,815
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921140VTXL-1.5/3BL-22P22-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
2,933
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921149VTXL-1.5/3BL-23P23-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,051
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921158VTXL-1.5/3BL-24P24-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,170
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921167VTXL-1.5/3BL-25P25-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,288
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921176VTXL-1.5/3BL-26P26-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,406
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921185VTXL-1.5/3BL-27P27-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,524
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921201VTXL-1.5/3BL-28P28-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,642
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921210VTXL-1.5/3BL-29P29-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,760
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921219VTXL-1.5/3BL-30P30-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,879
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921228VTXL-1.5/3BL-31P31-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
3,997
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921237VTXL-1.5/3BL-32P32-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,114
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921246VTXL-1.5/3BL-33P33-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,232
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921255VTXL-1.5/3BL-34P34-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,351
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921271VTXL-1.5/3BL-35P35-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,469
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921280VTXL-1.5/3BL-36P36-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,587
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921289VTXL-1.5/3BL-37P37-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,706
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921298VTXL-1.5/3BL-38P38-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,823
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921307VTXL-1.5/3BL-39P39-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
4,941
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921316VTXL-1.5/3BL-40P40-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
5,060
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921325VTXL-1.5/3BL-41P41-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
5,178
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921341VTXL-1.5/3BL-42P42-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
5,296
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921350VTXL-1.5/3BL-43P43-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
5,415
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921359VTXL-1.5/3BL-44P44-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
5,532
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921368VTXL-1.5/3BL-45P45-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
5,650
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921377VTXL-1.5/3BL-46P46-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
5,769
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921386VTXL-1.5/3BL-47P47-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
5,887
5,098
5,608(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921395VTXL-1.5/3BL-48P48-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
6,005
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921411VTXL-1.5/3BL-49P49-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
6,124
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
38921420VTXL-1.5/3BL-50P50-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)173.5
6,241
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする