25 タトゥーラ SV TW
TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードデビュー!
直径32mm 超々ジュラルミンスプールに、TATULAシリーズ初のSV BOOSTをインストール。
突き抜ける遠投性能&トラブルレス性能を両立し、真のバーサタイル性能を追求。
TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードモデル。
セーフティーさと後半の伸びを両立するスーパーバーサタイルリール。
高い基本性能を磨き込み、巻上げ性能も大幅UP。
TATULAシリーズの核であるタフコンセプト踏襲!
ベアリング(ボール/ローラー):7/1
使用環境ソルト対応
糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)12-40~80, 14-35~70
ドラグ力(Kg)5
標準自重(g)195
内容量1個
釣具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41547917 | 100 | 41551460 | 100 |
|
25 タトゥーラ SV TW | DAIWA(ダイワ) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 41547926 | 100L | 41551469 | 100L |
|
25 タトゥーラ SV TW | DAIWA(ダイワ) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 41547935 | 100H | 41551478 | 100H |
|
25 タトゥーラ SV TW | DAIWA(ダイワ) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 41547951 | 100HL | 41551487 | 100HL |
|
25 タトゥーラ SV TW | DAIWA(ダイワ) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 41547960 | 100XH | 41551496 | 100XH |
|
25 タトゥーラ SV TW | DAIWA(ダイワ) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 41547969 | 100XHL | 41551505 | 100XHL |
|
25 タトゥーラ SV TW | DAIWA(ダイワ) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |