曜日別特売
100HL 25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41551487

100HL 25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41551487
100HL 25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41551487

25 タトゥーラ SV TW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はギア比など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ギア比
7.1
注文コード
41551487
品番
100HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードデビュー!
直径32mm 超々ジュラルミンスプールに、TATULAシリーズ初のSV BOOSTをインストール。
突き抜ける遠投性能&トラブルレス性能を両立し、真のバーサタイル性能を追求。
TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードモデル。
セーフティーさと後半の伸びを両立するスーパーバーサタイルリール。
高い基本性能を磨き込み、巻上げ性能も大幅UP。
TATULAシリーズの核であるタフコンセプト踏襲!

巻取長さ(mm)
(ハンドル1回転)710
ギア比
7.1
ベアリング
(ボール/ローラー):7/1
使用環境
ソルト対応
糸巻量(lb-m)
標準(ナイロン)12-40~80, 14-35~70
ドラグ力(Kg)
5
標準自重(g)
195

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする