曜日別特売
100HL 25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41547951

100HL 25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41547951
100HL 25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41547951

25 タトゥーラ SV TW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はギア比など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ギア比
7.1
注文コード
41547951
品番
100HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードデビュー!
直径32mm 超々ジュラルミンスプールに、TATULAシリーズ初のSV BOOSTをインストール。
突き抜ける遠投性能&トラブルレス性能を両立し、真のバーサタイル性能を追求。
TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードモデル。
セーフティーさと後半の伸びを両立するスーパーバーサタイルリール。
高い基本性能を磨き込み、巻上げ性能も大幅UP。
TATULAシリーズの核であるタフコンセプト踏襲!

巻取長さ(mm)
(ハンドル1回転)710
ギア比
7.1
ベアリング
(ボール/ローラー):7/1
使用環境
ソルト対応
糸巻量(lb-m)
標準(ナイロン)12-40~80, 14-35~70
ドラグ力(Kg)
5
標準自重(g)
195

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41547951100HL41551487100HL100HL 25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155148725 タトゥーラ SV TWDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
¥29,980
税込¥32,978
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
100HL 25 タトゥーラ SV TW 1個 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 【通販モノタロウ】