曜日別特売

ポータブルCDプレーヤー DM13 BT

ポータブルCDプレーヤー DM13 BT - FIIOポータブルCDプレーヤー DM13 BT - FIIO

DM13は、シーラスロジック製「CS43198」DACを左右独立で2基搭載し、独自の専用オーディオアーキテクチャによって高音質再生を実現するポータブルCDプレーヤーです。4.4mmバランス出力では660mWの高出力を実現し、3.5mmシングルエンド出力と合わせて幅広いヘッドホンに対応します。また、デジタル音声出力や、aptX HD対応Bluetoothなど、多彩な出力に対応。高コントラストのLCDディスプレイを搭載し、直感的な操作を実現しています。

仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2A付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブルバッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)連続再生時間最大10時間バッテリー容量(mAh)3750出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)インピーダンス(Ω)シングルエンド:8~150、バランス:8~350USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563895FIO-DM13BT-Bブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41563911FIO-DM13BT-Sシルバー
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする