エンブレムフロントカメラキット

エンブレムフロントカメラキット - データシステムエンブレムフロントカメラキット - データシステム

エンブレムフロントカメラキットは、純正のフロントエンブレム取り付け位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテム。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートに取り付けできます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。
本製品は「道路運送車両の保安基準」び「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。※ただし装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。

その他【映像信号】NTSC付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(2m)、取付部材一式、取付/取扱説明書適合WR-V:型式DG5、年式R6.3~電源DC12V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カバー】45×48×33有効画素数約40万画素消費電流(mA)約37解像度【水平】約480TV塗装【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装動作温度(℃)-20~+65画角【水平】180°【垂直】110°防水IP67準拠出力タイプ正像/鏡像切替内容量1セット
注意
※装着する車種またはナビの種類により製品の適合品番が異なります。データシステムホームページより最新適合表を確認の上、ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46199058FCK-114WS3
21,800
20,890
22,979(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする