曜日別特売

ミニラビット(スタンダードタイプ・変速)フレーム2分割、ベルト1本物

ミニラビット(スタンダードタイプ・変速)フレーム2分割、ベルト1本物 - テラウチ(寺内製作所)ミニラビット(スタンダードタイプ・変速)フレーム2分割、ベルト1本物 - テラウチ(寺内製作所)

最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。

タイプBC電源(V)単相100モーター出力(W)25内容量1台
注意
※フレーム2分割、ベルトは1本物です。
※組み立てての出荷が出来ませんので、折り畳んで出荷いたします。
※お客様にて組み立て、蛇行調節をお願い致します。
※立脚台はオプションです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト幅(mm)
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46367006BC-50WX2500L-B15500-0722502500
193,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367015BC-50WX3000L-B15500-0124503000
197,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367058BC-70WX2500L-B15500-0710702500
194,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367067BC-70WX3000L-B15500-0089703000
201,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367110BC-100WX2500L-B15500-00881002500
201,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367119BC-100WX3000L-B15500-01141003000
204,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367155BC-150WX2500L-B15500-00901502500
206,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367171BC-150WX3000L-B15500-01031503000
214,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367207BC-225WX2500L-B15500-00912252500
222,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367216BC-225WX3000L-B15500-00832253000
230,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367259BC-300WX3000L-B15500-01103003000
250,000
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367295BC-350WX2500L-B18500-01323502500
268,000
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367311BC-350WX3000L-B18500-01133503000
290,000
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46367347BC-400WX2500L-B18500-01344002500
292,000
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする