てのひらハンディファン

てのひらハンディファン - ドリテック

・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン
・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です
・電池残量が数字で表示されます
・持ち運びに便利なストラップ付
・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)

用途通勤通学、外出時に。材質ABS樹脂ホワイト電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103入力DC5V 1A / (USB Type-C)連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)電池残量表示ありUSBケーブル長(cm)45バッテリー容量(mAh)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ACアダプターは付属しておりません。必ず5V/1A以上出力することのできる電源(ACアダプター、モバイルバッテリー、パソコンのUSBポートなど)に接続してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47909779FN-207WT
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする