曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - AUKEY(オーキー)

【USB-C端子一体型】手軽に充電ができる直挿しタイプのコンパクトなモバイルバッテリー。機器に挿すだけで充電が可能です。ケーブルレスで充電できるので、ストレスフリーでスマートフォンを操作できます。
内蔵USB-C端子は折りたたみ式なので、かさばらずに収納しやすく、カバンの中でも他の持ち物にひっかかり傷つけたりする心配がなく安心です。また、折りたためるので端子部分の破損がしにくく長く安全にお使いいただけます。
直挿し可能な内蔵USB-C端子以外に1つのUSB-Cポートが搭載されています。どちらの充電口も入力・出力の両方に対応。お手持ちの充電ケーブルを接続して、本体への入力または接続機器への出力が可能です。場面によって使いやすい充電方法の選択ができます。
【急速充電 PD20W対応】2つのUSB-Cポートはそれぞれ20Wの急速充電に対応しています。スマートフォンやゲーム機などさまざまなUSB-C機器に急速充電が可能です。急いで充電をしたい際には頼もしい存在に!お出かけ時の必携アイテムです。
【2台同時充電に対応】2つのUSB-Cポートからの出力が可能です。内蔵USB-C端子とケーブルを使用した充電を同時におこなえば、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど最大2台の機器への同時充電が可能です。
※2台同時充電の場合は合計で最大15Wの出力になります。

仕様●PPS:5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)●SCP:10V 2.25A (22.5W Max)●最大出力(合計)(W):15●出力USB-C1/C2 (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A (20W Max):USB-C1/C2: (PD3.0) 5V 2.4A / 9V 2A (18W Max)質量(g)約100出力USB-C1+USB-C2:15W Max最大出力(W)22.5 ( SCP規格対応のHuawei機器のみ)本体寸法(mm)約77.2×38.5×25定格容量2700 (5V/3A)入力USB-C1/C2: (PD3.0) 5V 2.4A / 9V 2A (18W Max)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)5000/.7V/18.5Wh内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47912956PB-Y59-GY
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする