HEC(コンピューケース・ジャパン)
モバイルバッテリー
超大容量コンパクトサイズ20000mAhモバイルバッテリー ノートパソコンもらくらく充電。
仕様
同時出力:(Total)101W(65W+18W+18W)
寸法(mm)
約69×144.8×26.8
色
ホワイト
質量(g)
約401
出力
Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25AType-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A Type-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A
入力
Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A
電池残量表示
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47913130
JMB-PD101Z65A
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください