モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー - HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー - HEC(コンピューケース・ジャパン)

MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!
PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!
Type-C PD20W!
本体とスマホを同時充電!
2台同時充電!
軽量アルミボディ採用!
9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!

付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ABS質量(g)約120外形寸法(mm)約65×103×9.8出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 2.4A / 9V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913087JMB-AN50B-SVSILVER
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
47913096JMB-AN50B-BKBLACK
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
47913105JMB-AN50B-PNPINK
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする