曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - UGREEN

USB-Cコネクタ一体型のモバイルバッテリー
USB-Cコネクタを搭載し、スマートフォンを直接挿すだけで充電可能なコネクタ一体型モバイルバッテリーです。5000mAhの容量を持ち、iPhoneを約1回充電できます。コンパクト設計ながら、USB-Cコネクタを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを充電できるのが特長です。さらに、折りたたみ式スタンドがついており、動画視聴やゲームを楽しむ際に便利です。
ケーブルレス・モバイルバッテリー
妥協をしない、充電スピードと高出力
快適な折りたたみ式スタンド
どこでもスマートに接続
わかりやすいLEDバッテリー残量表示

セット内容UGREEN 5000mAh USB-Cコネクタ内蔵モバイルバッテリー 20W 35338、USB-C to USB-Cケーブル(0.5m)(60W)、ユーザーガイド類質量(g)約112寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×38×26保証期間2年間各種認証CE、FCC、PSEモデルUSB-C充電に対応した、タブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913017UGR-BY-000013
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする