大阪魂
カモイアゲカナグ
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
50
寸法D(Φmm)
4
寸法C(mm)
10
寸法L2(mm)
20
寸法d1(mm)
58
寸法d2(mm)
30
寸法W1(mm)
71
寸法W2(mm)
109
入数
本体4個、取付ビス12本、小ビス8本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55815211
T(8ゴウ
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください