曜日別特売

小物が入る 抗菌まな板包丁セット

小物が入る 抗菌まな板包丁セット - CAPTAIN STAG小物が入る 抗菌まな板包丁セット - CAPTAIN STAG

コンパクトにたためるまな板・包丁セット
まな板は抗菌剤を使用しているので細菌の発育や増殖を防止して衛生的です。
ピーラーやキッチンバサミなど小物が入れられる収納スペース付き。
まな板は折りたたんで収納できるので持ち運びにも便利。

材質まな板/原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度:80度) 包丁/刀身:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン寸法(mm)まな板:305×280×厚さ20(使用時) 包丁:全長250、刃長150質量(g)440収納寸法(mm)305×140×厚さ40内容量1個
注意
※まな板以外の製品には、抗菌剤を使用しておりません。
※まな板の開閉は必ずテーブルの上に置いて行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55757400-
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする