CAPTAIN STAG
ラウンドグリル フタ
フタをすることで、焼き・蒸し料理の幅が広がり効率アップ。鉄板焼きにも使えます。
材質
本体:アルスター鋼板、つまみ:鉄(クロムめっき)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756420
20cm用
UG-1591 ラウンド グリルプレート 20cm
130
187×50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756429
30・34cm用
UG-1592 ラウンド グリルプレート 30cm UG-1593 ラウンド グリルプレート 34cm
350
285×95
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください