曜日別特売

キャンピング 雪平鍋

キャンピング 雪平鍋 - CAPTAIN STAGキャンピング 雪平鍋 - CAPTAIN STAGキャンピング 雪平鍋 - CAPTAIN STAG

ハンドルが取り外し式で収納に便利なキャンプ用雪平鍋。
両口設計で注ぎやすい。
丈夫で錆びにくステンレス製。
キャンピング雪平鍋15cmをキャンピング雪平鍋18cm(別売)の中に入れて収納できます。
キャンピング雪平 15・18cm 用蓋(別売)が使えます。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム21%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム18%)対応商品UH-4209 キャンピング 雪平鍋 15cm、UH-4211 キャンピング雪平 15・18cm 用蓋内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5575652615cm3301.2幅163×全長295×高さ73
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5575653518cm4001.8幅195×全長335×高さ80
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする