とろみ状流動食 エコフローアクア 400 1ケース 16袋入

とろみ状流動食 エコフローアクア 400 1ケース 16袋入 - クリニコ

とろみ状流動食
適度なとろみと流動性を実現
エコフローの栄養バランスをそのままに、水分をプラス
適度なとろみと流動性を実現。とろみをつける手間が削減できます。
食物繊維を配合
難消化性デキストリン(水溶性食物繊維)とセルロース(不溶性食物繊維)を2種類配合
不足しがちなカルニチンを配合
多価不飽和脂肪酸への配慮

その他エネルギー:400kcal / 水分量:450g成分【標準組織(100kcal当たり)】EPA:13mg / DHA:50mg内容量(g)546粘度1,400mPa・s(20℃、6rpm)アズワン品番68-5096-14栄養成分【配合物(100kcal当たり)】食物繊維:2.0g、カルニチン:10mg内容量1ケース(16袋)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566648010656041
6,880
6,798
7,342(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする