温水ボイラー&温水マット
1体圧分散による負担軽減
全身を固い面で支えると、どうしても血行が妨げられ、身体に良くない影響があらわれます。
逆にやわらかすぎると身体の思い部分だけが沈み、不自然な姿勢になります。
温水マットなら温水の浮力で腰の部分が沈むこともなく、自然な姿勢を保ったまま全身を同じ力で支えることが可能です。
2冷え性改善・血行促進
温度調節機能が温水の温度を自動コントロールするため、一定した快適な温度を維持します。
自然な温かさが体の隅々まで広がりますので、心地よくお休みになれます。
人工北投石パウダーを含んだ不織布シートをマット(上下)に内蔵しました。
体質改善はもとより、深睡眠の効果が期待できます。電気による発熱ではないので、お肌が乾燥する心配もありません。
3心と身体のリラクゼーション・ストレス解消・疲労回復
温水の上に浮いているような心地よい解放感は、深いリラクゼーション効果やストレス解消を導きます。
冬は、温度を高めに設定して温かく、夏は、水温をやや低めに設定して涼しくなど、オールシーズン快適な睡眠を得ることにより、疲労回復につながります。
仕様上下分離可能
材質【ボイラー】耐熱ABS
質量(kg)【温水ボイラー】2【CML温水マット】5
容量(L)【ボイラー】0.7
消費電力(W)250
温度調節範囲(℃)25~55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上マット】75×200×30【下マット】70×200×5【ボイラー】22.3×22×23.5【リモコンサイズ】7.4×2×2
アズワン品番68-5100-69
生地ボッシュ
定格入力【温水ボイラー】AC100V(50/60Hz)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |