日本緑十字社
落書き落としスプレー
抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。
水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。
フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途
シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。
仕様
平吹き専用
トラスコ品番
147-8241
材質
高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)
色
透明
タイプ
スプレー
容量(L)
0.4
内容量(mL)
400
表面乾燥時間(min)
15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
180mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約0.8~0.9
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※2液タイプの塗料の落書きやラッカーなどの一液タイプの塗料が下地に塗装されている部分には使用しないでください。
※プラスチックやゴムなどの素地やシーリング部分、自動車、高級家具などの高価な製品や皮革製品、壁紙などには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276269
346014
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください