曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11内容量1個
275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57453308VTXL-1.5/3-PE-1P1
712
699
769(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453317VTXL-1.5/3-PE-2P2
1,091
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453326VTXL-1.5/3-PE-3P3
1,469
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453335VTXL-1.5/3-PE-4P4
1,847
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453351VTXL-1.5/3-PE-5P5
2,225
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453360VTXL-1.5/3-PE-6P6
2,604
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453369VTXL-1.5/3-PE-7P7
2,982
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453378VTXL-1.5/3-PE-8P8
3,360
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453387VTXL-1.5/3-PE-9P9
3,739
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453396VTXL-1.5/3-PE-10P10
4,117
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453405VTXL-1.5/3-PE-11P11
4,496
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453421VTXL-1.5/3-PE-12P12
4,874
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453430VTXL-1.5/3-PE-13P13
5,251
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453439VTXL-1.5/3-PE-14P14
5,630
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453448VTXL-1.5/3-PE-15P15
6,008
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453457VTXL-1.5/3-PE-16P16
6,387
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453466VTXL-1.5/3-PE-17P17
6,765
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453475VTXL-1.5/3-PE-18P18
7,144
7,098
7,808(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453491VTXL-1.5/3-PE-19P19
7,522
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453500VTXL-1.5/3-PE-20P20
7,900
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453509VTXL-1.5/3-PE-21P21
8,279
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453518VTXL-1.5/3-PE-22P22
8,657
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453527VTXL-1.5/3-PE-23P23
9,035
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453536VTXL-1.5/3-PE-24P24
9,413
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453545VTXL-1.5/3-PE-25P25
9,791
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453561VTXL-1.5/3-PE-26P26
10,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453570VTXL-1.5/3-PE-27P27
10,548
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453579VTXL-1.5/3-PE-28P28
10,927
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453588VTXL-1.5/3-PE-29P29
11,305
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453597VTXL-1.5/3-PE-30P30
11,684
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453606VTXL-1.5/3-PE-31P31
12,062
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453615VTXL-1.5/3-PE-32P32
12,439
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453631VTXL-1.5/3-PE-33P33
12,818
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453640VTXL-1.5/3-PE-34P34
13,196
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453649VTXL-1.5/3-PE-35P35
13,575
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453658VTXL-1.5/3-PE-36P36
13,953
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453667VTXL-1.5/3-PE-37P37
14,331
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453676VTXL-1.5/3-PE-38P38
14,710
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453685VTXL-1.5/3-PE-39P39
15,088
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453701VTXL-1.5/3-PE-40P40
15,467
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453710VTXL-1.5/3-PE-41P41
15,844
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453719VTXL-1.5/3-PE-42P42
16,223
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453728VTXL-1.5/3-PE-43P43
16,601
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453737VTXL-1.5/3-PE-44P44
16,979
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453746VTXL-1.5/3-PE-45P45
17,358
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453755VTXL-1.5/3-PE-46P46
17,736
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453771VTXL-1.5/3-PE-47P47
18,115
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453780VTXL-1.5/3-PE-48P48
18,493
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453789VTXL-1.5/3-PE-49P49
18,872
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57453798VTXL-1.5/3-PE-50P50
19,249
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする