面取りチップHT800

面取りチップHT800 - グーリングジャパン

HT801専用の面取りインサートです。
アルミニウム用の面取り刃用インサートです。

用途アルミ、アルミニウム合金、銅用。その他HT 800 WPトラスコ品番181-1709材質超硬長さ(mm)6.45型番CPGT060204Rチップ幅(mm)6.35チップ厚さ(mm)2.38ホルダー寸法(mm)160~240ノーズ(mm)R:0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577197287635 62.040
5,060
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする