グーリングジャパン
面取りチップHT800
HT800専用の面取りインサートです。
アルミニウム用の面取り刃用インサートです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、銅用。
その他
HT 800 WP
トラスコ品番
180-5373
材質
超硬
長さ(mm)
5.64
型番
CPGT050204R
チップ幅(mm)
5.56
チップ厚さ(mm)
2.38
ホルダー寸法(mm)
110~140
ノーズ(mm)
R:0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57719640
7635 52.040
¥
5,060
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください