グーリングジャパン
面取りチップHT800
HT802専用の面取りインサートです。
アルミニウム用の面取り刃用インサートです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、銅用。
その他
HT 800 WP
トラスコ品番
180-5356
材質
超硬
長さ(mm)
9.67
型番
CPGT09T308R
チップ幅(mm)
9.53
チップ厚さ(mm)
3.97
ホルダー寸法(mm)
300~360
ノーズ(mm)
R:0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57719746
7635 93.080
¥
5,240
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください