グーリングジャパン
面取りチップHT800 TiAlNコート
HT802専用の面取りインサートです。
鋳鉄用の面取り刃用インサートです。
用途
鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
その他
HT 800 WP
トラスコ品番
181-3239
材質
超硬
長さ(mm)
9.67
型番
CPGW09T308
チップ幅(mm)
9.53
チップ厚さ(mm)
3.97
ホルダー寸法(mm)
300~360
ノーズ(mm)
R:0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57719615
7632 93.080
¥
6,310
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください