面取りチップHT800 TiNコート

面取りチップHT800 TiNコート - グーリングジャパン

HT802専用の面取りインサートです。
一般鋼から、ステンレス鋼まで幅広く適用可能な面取り刃用インサートです。

用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。その他HT 800 WPトラスコ品番181-4823材質超硬長さ(mm)9.67型番CPGT09T308Rチップ幅(mm)9.53チップ厚さ(mm)3.97ホルダー寸法(mm)300~360ノーズ(mm)R:0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577198077645 93.080
6,310
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする